Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE DOPPEL-T GR.28 530X28X26, FORM:B MIT SENKBOHRUNG M05, S=548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2018.2280530
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2018.2280530
EAN/GTIN:
     4059245818075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Kugelkäfig aus Stahl. Ausführung: Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2018.1280530 Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen, die miteinander zu einem Doppel-T-Profil verbunden das Zwischenelement bilden sowie zwei Läufer, die als festes und bewegliches Element die Verbindung zur Anschlusskonstruktion bilden. Hohe Belastbarkeit und geringe Durchbiegung durch kompakte, quadratische Bauweise mit hohen Tragzahlen. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen. Um alle Befestigungsbohrungen zu erreichen ist es notwendig die Arretierschraube in der Schiene zur Montage zu entfernen und anschließend wieder einzusetzen. Ein beidseitiger Hub wird durch das Entfernen der Arretierschrauben erreicht. Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen. Form A: Zur Montage der Schiene Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden. Form B: Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s. Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Weitere Informationen:
D für Schraube:
M5
C0Z N:
325
C0Y N:
1107
L=Länge:
530
B=Breite:
28
H=Höhe:
26
Anzahl Bohrungen:
7
Gewicht in kg (ERP):
2.1530
H2:
7,5
Ursprungs-Land:
IT
Größe:
28
Form:
B
Ausführung 1:
Doppel-T-Form
Benennung:
Teleskopschiene
Hub S:
548
Form-Typ:
mit Senkbohrung
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 280,49*
€ 311,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,76*
€ 337,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,63*
€ 383,55*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.