Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZKAPPE, D=7,9-8,5, L=11 PVC SCHWARZ, FÜR RUNDROHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2028.08
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2028.08
EAN/GTIN:
     4059245823932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
rohrendkappen pvc
Werkstoff: Grundkörper Weich-PVC. Ausführung: Grundkörper schwarz. Bestellbeispiel: K2028.10 Hinweis: Shorehärte 92 A. UV-stabil. ØD = Außendurchmesser der Rohre, auf die die jeweilige Kappe passt. Anwendung: Die Kappen dienen als Schutz vor scharfen Kanten an Rohren. Temperaturbereich: Bei Belastung kältezäh bis etwa -15 °C. Montage: Leichtes Erwärmen auf ca. 40 °C vereinfacht die Montage, die Haftfähigkeit wird erhöht und größere Rohrtoleranzen können ausgeglichen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0070
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
L=Länge:
11
D=Durchmesser:
7,9-8,5
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
für Rundrohre
Material Grundkörper:
PVC
Benennung:
Schutzkappe
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr), Kappen, Abdeckkappen, Stopfen, Endkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
79
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,146*
€ 0,258*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,34*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.