Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZKAPPE, FORM:A QUADRATISCH, A=30 POLYETHYLEN SCHWARZ, FÜR QUADRATISCHE ROHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2029.3030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2029.3030
EAN/GTIN:
     4059245824168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
rohrschutzkappen pe
Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz. Anwendung: Die Kappen dienen als Schutz vor scharfen Kanten an Rohren. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0170
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
L=Länge:
23
H=Höhe:
2
A:
30
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 2:
für quadratische Rohre
Material Grundkörper:
Polyethylen
Benennung:
Schutzkappe
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
quadratisch
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: endkappe (rohr)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,88*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,10*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.