Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKKAPPE, M20, SW=30 POLYETHYLEN, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2030.030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2030.030
EAN/GTIN:
     4059245821778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz oder weiß. Bestellbeispiel: K2030.010 Hinweis: Passend für Sechskantschrauben DIN 931, DIN 933 und Sechskantmuttern DIN 934. Anwendung: Die Abdeckkappen mit Innensechskant dienen als Schutz vor Verschmutzungen, scharfen Kanten und verdecken hervorstehende Schraubenköpfe und Muttern. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0070
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
SW:
30
H=Höhe:
32,5
Material Grundkörper:
Polyethylen
Benennung:
Abdeckkappe
PL Edelstahl:
false
Gewinde:
M20
Farbe Grundkörper:
schwarz
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
169
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.