Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTOPFEN, D=45, M12 POLYAMID, SCHWARZ, FÜR RUNDROHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2032.0045121520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2032.0045121520
EAN/GTIN:
     4059245822287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestopfen für Gelenkfüsse
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Grundkörper Polyamid. Ausführung: Grundkörper schwarz. Bestellbeispiel: K2032.0030081520 Hinweis: Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0100
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
2
L=Länge:
24
H=Höhe:
5
D=Durchmesser:
45
L1:
14,5
D1=Gewinde:
M12
Passend zu:
Ø45x1,5-2
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
für Rundrohre
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Gewindestopfen
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
rund
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, kipp stellfuß m12, gewindestopfen für gelenkfüsse, dämpfungsfuß m12, Schraubstopfen, Einsteckbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
98
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,88*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.