Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSTEGKUPPLUNG MIT ABNEHMB. KLEMMNABEN, GR.25 L=28, D1=8, D2=10 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2039.0250280810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2039.0250280810
EAN/GTIN:
     4059245820795
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
Klemmnabe
ausgleichskupplung alu
ausgleichskupplung
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2039.0250280608 Hinweis: Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit abnehmbaren Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Temperaturbereich: -50 °C bis +150 °C. Montage: Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0270
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
1,5
L=Länge:
28
L2:
4
max. Drehzahl 1/min:
8000
L1:
8
D4:
25
D1/D2 min.:
6
D1/D2 max.:
12
Größe:
25
Ausführung 1:
mit abnehmbaren Klemmnaben
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Federstegkupplung
PL Edelstahl:
false
max. Wellenversatz radial (mm):
0,1
max. Wellenversatz axial (mm):
1
max. Winkelversatz (°):
1
D1 (H7):
8
D2 (H7):
10
C (ISO 4029):
M3
Trägheitsmoment (gm²):
0,00228
Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad):
0,733
Nenndrehmoment Nm:
7
Weitere Suchbegriffe: Schlitzkupplungen, Schlitzlamellenkupplungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
1
€ 6,90*
ab € 41,02*
€ 48,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,12*
€ 51,38*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.