Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT ÖSENGRIFF GR.0 D1=M08X1, D=4, FORM:C M.RASTNUT, O.KONTERMUTTER, STAHL UNGEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2047.0304081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2047.0304081
EAN/GTIN:
     4059245836048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m8
kipp arretierbolzen
Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse 1.0715. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Ösengriff Thermoplast schwarzgrau RAL 7021 oder verkehrsrot RAL 3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank. Hinweis: Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. Auf Anfrage: Andere Hübe auf Anfrage möglich. Zeichnungshinweis: Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0100
F x 30°:
1
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
L=Länge:
44,5
D=Bolzendurchmesser:
4
L2:
23,8
SW1:
8
Hub S:
4
A:
20
L1:
15
Anzieh- drehmoment max. Nm:
2
D1=Gewinde:
M8x1
B:
5,3
L3:
13
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
0
Form:
C
Ausführung 2:
mit Ösengriff
Ausführung 1:
mit Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
Standard
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Rastnut, ohne Kontermutter
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, Zuggriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,65*
Lager 409
20
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 6,73*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.