Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT M.INNENSECHSKANT U.ZAPFEN DIN EN ISO4028 M03X6, STAHL 45 H, BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2052.03X6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2052.03X6
EAN/GTIN:
     4059245828968
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K2052.103X6
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0002
RoHS:
true
SW:
1,5
L=Länge:
6
Befestigungsart:
Innensechskant
T:
2
L1 max.:
1,75
D2:
2
D1=Gewinde:
M3
Ausführung 1:
mit Innensechskant und Zapfen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
Festigkeitsklasse:
45 H
Produkttyp:
Gewindestift
DIN EN ISO:
DIN EN ISO 4028
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
QU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 6,90*
ab € 0,09*
€ 0,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,081*
€ 0,1333*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.