Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABSTÜTZELEMENT ZYLINDRISCH, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K2055.020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2055.020
EAN/GTIN:
     4059245831500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2055.040 Zeichnungshinweis: 1) Zentrierloch für K1961 2) Gewindebohrung für: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101 3) Federkraft 0.8 - 2.1 N
Weitere Informationen:
F max. N:
4000
Gewicht in kg (ERP):
0.4851
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Abstützelement
Form:
A
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
35
€ 6,90*
ab € 193,37*
€ 227,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,49*
€ 253,42*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.