Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M50X1,5, D2=70, H=11, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.0050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2060.0050
EAN/GTIN:
     4059245832187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 m50x1,5
din 981
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1486
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
H=Höhe:
11
DIN:
DIN 981
D1=Gewinde:
M50x1,5
B=Nutbreite:
6
D2=Außendurchmesser:
70
D3:
61
T:
2,5
Ursprungs-Land:
CN
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 981 m50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
16
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 3,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,81*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,73*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.