Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M60X2, D2=80, H=11, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2060.060
EAN/GTIN:
     4059245832415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m60x2,0 stahl
din 981
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1776
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
B=Nutbreite:
7
T:
3
H=Höhe:
11
D3:
73
D2=Außendurchmesser:
80
D1=Gewinde:
M60x2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 981
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: din 981 m60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
47
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 4,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,74*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.