Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M70X2, D2=92, H=12, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2060.070
EAN/GTIN:
     4059245832439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
m70x2 din981
din 981
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2460
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
CN
B=Nutbreite:
8
T:
3,5
H=Höhe:
12
D3:
85
D2=Außendurchmesser:
92
D1=Gewinde:
M70x2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 981
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 m 70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
21
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 6,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,74*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.