Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M100X2, D2=130, H=18, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2060.100
EAN/GTIN:
     4059245832491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.7266
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
B=Nutbreite:
10
T:
4
H=Höhe:
18
D3:
120
D2=Außendurchmesser:
130
D1=Gewinde:
M100x2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 981
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
60
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 17,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,47*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.