Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M25X1,5, D2=38, H=7, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.1025
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2060.1025
EAN/GTIN:
     4059245832552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Edelstahlmutter DIN 981
din 981 m25x1,5
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0310
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Höhe:
7
DIN:
DIN 981
D1=Gewinde:
M25X1,5
B=Nutbreite:
5
D2=Außendurchmesser:
38
D3:
32
T:
2
Ursprungs-Land:
CN
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 981, din 981 m25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
30
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 5,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,22*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.