Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M55X2, D2=75, H=11, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.1055
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2060.1055
EAN/GTIN:
     4059245832613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Edelstahlmutter DIN 981
din 981 m55x2
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1636
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Höhe:
11
DIN:
DIN 981
D1=Gewinde:
M55x2
B=Nutbreite:
7
D2=Außendurchmesser:
75
D3:
67
T:
3
Ursprungs-Land:
CN
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 981, din 981 m55
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
35
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 18,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 19,81*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.