Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBLECH DIN70952 D=35, D1=53, S=1,2, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2061.035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2061.035
EAN/GTIN:
     4059245832835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70952
Sicherungsblech DIN 70952
din 70952
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K2061.040 Hinweis: Sicherungsbleche DIN 70952 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 70852. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0061
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
S:
1,2
D=Innendurchmesser:
35
E:
7
H=Höhe:
7
D2:
43
D1=Außendurchmesser:
53
F:
33,9
B:
6
Passend zu:
07590-05-035/07590-05-35 | K2059.035/K2059.35
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
DIN:
DIN 70952
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
73
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,84*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.