Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBLECH DIN462 D=22, D1=40, S=1, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2062.022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2062.022
EAN/GTIN:
     4059245833023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
DIN 462
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K2062.032 Hinweis: Sicherungsbleche DIN 462 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 1804. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0050
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
S:
1
D=Innendurchmesser:
22
E:
6
H=Höhe:
4
D1=Außendurchmesser:
40
F:
19,5
Passend zu:
07590-120/07590-220 | K1917.120/K1917.220
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
DIN:
DIN 462
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
72
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,37*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,69*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.