Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBLECH DIN462 D=24, D1=42, S=1, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2062.024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2062.024
EAN/GTIN:
     4059245833030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
DIN 462
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K2062.032 Hinweis: Sicherungsbleche DIN 462 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 1804. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0070
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
S:
1
D=Innendurchmesser:
24
E:
6
H=Höhe:
4
D1=Außendurchmesser:
42
F:
21,6
Passend zu:
07590-122/07590-222 | K1917.122/K1917.222
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
DIN:
DIN 462
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
71
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 0,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,23*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.