Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBLECH DIN5406 D=30, D1=49, S=1,25, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2063.0030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2063.0030
EAN/GTIN:
     4059245833177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2063.0010 Hinweis: Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0092
Ursprungs-Land:
CN
S:
1,25
E:
5
D=Durchmesser:
30
D2:
38
D1:
49
F:
27,5
B=Breite:
5
Passend zu:
07590-01-0030 | K2060.0030
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 5406
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
77
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.