Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBLECH DIN5406 D=85, D1=119, S=1,8, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2063.1085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2063.1085
EAN/GTIN:
     4059245833498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2063.0010 Hinweis: Sicherungsbleche DIN 5406 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 981. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0559
Ursprungs-Land:
CN
S:
1,8
E:
10
D=Durchmesser:
85
D2:
102
D1:
119
F:
81,8
B=Breite:
8
Passend zu:
07590-01-085 | K2060.085
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 5406
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
74
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 2,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,97*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.