Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRE KUPPLUNG GETEILT L=65 EDELSTAHL, D4=42, D1=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2065.2200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2065.2200
EAN/GTIN:
     4059245834204
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2065.1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
Weitere Informationen:
R:
48,2
D4=Außendurchmesser:
42
D1=Befestigungsbohrung:
20
L=Länge:
65
C (DIN 912 A2-70):
M6x18
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
9,6
Nennmoment Nm:
300
Gewicht in kg (ERP):
0.4831
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Starre Kupplung
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,35*
€ 108,72*
Lager 409
4
€ 6,90*
ab € 92,43*
€ 108,74*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 100,48*
€ 126,44*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.