Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNG, H=40 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2071.4060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2071.4060
EAN/GTIN:
     4059245853571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert Bestellbeispiel: K2071.4060 Hinweis: Verlängerungen zur Erweiterung des Spannbereichs. Mit den Verlängerungen kann der Spannbereich auf 20 - 40 mm oder 40 - 60 mm erhöht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0520
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Spannbereich:
40-60
H:
40
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verlängerung
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 6,90*
ab € 29,99*
€ 35,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,87*
€ 36,87*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.