Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE VOLLAUSZUG, KOMPAKT GR.50 L=600, VERGÜTUNGSSTAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2073.0600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2073.0600
EAN/GTIN:
     4059245853649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Edelstahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K2073.0550 Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die Teleskopschienen erreichen die genannten Tragfähigkeiten bei seitlicher Montage. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 70% geringer. Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm. Temperaturbereich: -20° C - +180° C. Technische Daten: Verfahrensgeschwindigkeit: 0,5 m/s.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
5.3100
L=Länge:
600
H=Höhe:
30
L2:
175
D=Gewinde:
M8
Hub S:
600
Tragkraft pro Paar kg:
420
L1:
50
Anzahl Bohrungen:
6
B=Breite:
50
Größe:
50
Ausführung 2:
kompakt
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, Schwerlastteleskopschienen, Teleskopschienen T-Form, Schwerlastauszüge, Schwerlastschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 6,90*
ab € 324,90*
€ 361,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,15*
€ 388,06*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 332,12*
€ 395,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 324,90*
€ 386,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.