Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTAGEWINKEL, MIT LANGLOCH, L=69,9, H=57,2, FORM:B, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2095.069057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2095.069057
EAN/GTIN:
     4059245646258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Werkstoff: Montagewinkel Stahl. Ausführung: Montagewinkel verzinkt. Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Befestigungsmaterial inklusive. Hinweis: Als Option zur Bodenmontage oder Seitenmontage. Zubehör: K1710 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg. K1711 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg. K1713 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg. K1718 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4600
H2:
6,35
L=Länge:
69,9
H=Höhe:
57,2
H1:
12,7
A2:
82,6
A3:
165,1
A1:
76,2
L1:
266,7
B:
15
Form:
B
Ausführung 1:
mit Langloch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Montagewinkel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
4-Loch
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
9
€ 6,90*
ab € 58,43*
€ 68,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,35*
€ 70,39*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.