| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K2099.1100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K2099.1100 EAN/GTIN: 4059245898190 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Scheiben Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2099.040 Hinweis: Die Scheiben DIN 433 sind Unterlegscheiben, die nach der Norm DIN 433 hergestellt werden. Die Scheiben dienen dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und das Einsinken des Schraubenkopfes oder der Mutter in das Material zu verhindern. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0045 | Ursprungs-Land: | QU | H: | 1,6 | Für=für Schrauben: | M10 | D2: | 18 | D1: | 10,5 | Ausführung 1: | für Zylinderschrauben | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Scheibe | DIN: | DIN 433 | Oberfläche Grundkörper: | blank | PL Edelstahl: | true | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din433 a2, edelstahlscheibe din 433, unterlegscheibe din 433 v2a |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,18* | € 0,21* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,17* | € 0,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|