Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFF RUND D=24,5, L=83, KUNSTSTOFF ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2110.083241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2110.083241
EAN/GTIN:
     4059245893829
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: rot, ölbeständig. Bestellbeispiel: K2110.040151 Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0320
Ursprungs-Land:
TW
L=Länge:
83
für Schnellspanner:
K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500,
entsprechende Schnellspanner:
05730-01-03600, 05715-10-003600, 05705-05-04000, 05725-01-04000, 05700-10-04000, 05715-10-104000, 05715-10-004000, 05740-01-03600,
D=Durchmesser:
24,5
A:
6
B:
16
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Griff
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
24
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,84*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.