Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFF RUND D=27, L=92, KUNSTSTOFF ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2110.092271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2110.092271
EAN/GTIN:
     4059245893843
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: rot, ölbeständig. Bestellbeispiel: K2110.040151 Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0420
Ursprungs-Land:
TW
L=Länge:
92
für Schnellspanner:
K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000,
entsprechende Schnellspanner:
05775-03-06000, 05725-01-07000, 05700-15-07000, 05715-10-007000, 05705-01-04400, 05720-01-04400, 05785-05-06400, 05805-01-03000,
D=Durchmesser:
27
A:
9
B:
17,5
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Griff
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
46
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,15*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.