Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinwaage PCE-BT 2000 Auflösung max. 0,01 g von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feinwaage PCE-BT 2000
PCE Instruments Feinwaage PCE-BT 2000
PCE Instruments Feinwaage PCE-BT 2000 Anwendung
Artikel-Nr.:
     413-PCE-BT 2000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BT 2000
EAN/GTIN:
     4250348707901
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Präzisionswaage
Feinwaage PCE-BT 2000

Bei den Waagen der PCE-BT Serie handelt es sich um hochauflösende Dosierwaagen mit einem weiten Einsatzgebiet in Labor, Produktion, Qualitätskontrolle u.v.m.. Das Unterteil der Dosierwaage besteht aus einem Aluminiumdruckgussgehäuse während das Oberteil aus einem hochwertigen Kunststoff gefertigt wird. Diese Konstruktion sichert eine langlebige, zuverlässige und genaue Wägung. Zur Nivellierung verfügen alle Dosierwaagen dieser Serie über verstellbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage.

Artikeldetails:


Wägebereich: 2100 g
Ablesbarkeit: 0,01 g
Reproduzierbarkeit: 0,02 g
Linearität: ±0,04 g
Mindest-Stückgewicht Stückzählung: 0,04 g
Wägeplatte: Ø 150 mm

Tarierbereich: über den vollen Bereich
Einschwingzeit: 3 s
Display: LCD-Display
Wiegeeinheiten: ct / mg / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt
Schnittstelle: RS-232
Kalibrierung: 50% des Wägebereiches durch externes Justiergewicht
Einsatztemperatur: +18 ... +33 °C
Stromversorgung:
~230V 50Hz 6VA / 12V 1,2A Netzteil oder
4x 1,5V AA Akkus (nicht im Lieferumfang)
Gehäuse: Aluminiumdruckguss / Kunststoff
Schutzart: IP 54
Abmessungen: 185 x 290 x 90mm
Gewicht: 1,3 kg


Lieferumfang
1 x Dosierwaage PCE-BT 2000
1 x Netzteil
1 x Edelstahlwägeplatte
1 x Anleitung
Weitere Suchbegriffe: feinwaage, Hängewaage, Waagen, PCE, Waage, Industriewaage, Industrie, Kranwaage, Kran, Kran-Waage, Zugwaage, Hängendewaage, Kraftmesser, Kräftemesser, Kraftmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 415,92*
€ 483,66*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 756,43*
€ 848,75*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,66*
€ 575,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,18*
€ 535,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,65*
€ 520,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RVI 8
ab € 1.615,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSR 50
ab € 30,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFI 400
ab € 6.540,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.