Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Kabelprüfgerät
>
Artikel
Kabelsuchgerät PCE-CL 20 von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-CL 20
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-CL 20
EAN/GTIN:
4250348715432
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Leitungssucher PCE-CL 20
Der Leitungssucher PCE-CL 20 ermöglicht das Aufspühren von spannungsführenden und spannungslosen Leitungen.
Technische Daten
Ausgangssignal: 125 kHz
externer Spannungsidentifikationsbereich: DC 12 ... 400 V ±2,5 %; AC 12 ... 400 V (50 ... 60 Hz) ±2,5 %
Display: LCD
maximale Spannung: max. 400 V AC/DC
Überspannungskategorie: CAT III 300 V
Verschmutzungsgrad: 2
Stromversorgung: 9 V Blockbatterie
Stromverbrauch (minimale Spannung): ca. 31 mA
Stromverbrauch (maximale Spannung): ca. 115 mA
Sicherung: F 0,5 A 500 V, 6,3 x 32 mm
Betriebsbedingungen: 0 ... +40 °C, rel. Feuchtigkeit <80 %
Lagerbedingungen: -20 ... +60 °C, rel. Feuchtigkeit <80 %
Abmessungen: 190 x 89 x 42,5 mm
Gewicht: ca. 420 g (inkl. Batterie)
Technische Spezifikation zum Leitungssucher (Empfänger)
Erkennungstiefe: hängt von Material und der jeweiligen Anwendung ab
einpolige Anwendung: ca. 0 ... 2 m
zweipolige Anwendung: ca. 0 ... 0,5 m
einfache Ringleitung: bis 2,5 m
Gitterspannungserkennung: ca. 0 ... 0,4 m
Display: LCD
Stromversorgung: 6 x 1,5 V AAA-Batterien
Stromverbrauch (minimale Spannung): ca. 32 mA
Stromverbrauch (maximale Spannung): ca. 89 mA
Umgebungsbedingungen: 0 ... +40 °C, rel. Feuchtigkeit <80 %
Lagerbedingungen: -20 ... +60 °C, rel. Feuchtigkeit <80 %
Abmessungen: 241,5 x 78 x 38,5 mm
Gewicht: ca. 350 g (inkl. Batterien)
Lieferumfang
1 x Leitungssucher PCE-CL 20 (1 x Transmitter- und 1 x Empfängereinheit)
2 x Krokodilklemme
2 x Messspitze
2 x Messleitung
1 x Erdungsstange
1 x Tragegurt
1 x Tragetasche
1 x 9 V Blockbatterie
6 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
... >
Messgeräte
>
Elektrische Messtechnik
>
Kabeltester
Weitere Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
,
Kabelfinder
,
Kabelsucher
,
Leitungsortungsgerät
,
Leitungssucher
,
Leitungssuchgerät
,
kabeltester
,
Kabelsuchgeräte
,
Tongenerator
,
Kabelverfolgung
,
PCE
,
Kabelsuchgerät
,
Kabel
,
Leitungen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 255,15*
€ 317,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 262,97*
€ 317,18*
Lager 413
Frei Haus
ab € 263,60*
€ 318,05*
Lager 1955
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 294,52*
€ 345,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.