Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamometer PCE-DFG N 2.5K von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 2.5K
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 2.5K
PCE Instruments Kraft Messtechnik Handmessgerät PCE-DFG N 2.5K Zelle
PCE Instruments Kraft Messtechnik Handmessgerät PCE-DFG N 2.5K Software
PCE Instruments Kraft Messtechnik Handmessgerät PCE-DFG N 2.5K Koffer
PCE Instruments Kraft Messtechnik Handmessgerät PCE-DFG N 2.5K Koffer 3
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DFG N 2.5K
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 2.5K
EAN/GTIN:
     4250348717870
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Dynamometer PCE-DFG N 2.5K
Das Kraftmessgerät misst sowohl Zugkräfte wie auch Druckkräfte und dies mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft und die Druckkraft werden häufig im Versuchslabor ermittelt, z.B. zur Bestimmung der Streckgrenzen, der Abreißkraft, der Kraft die zum Betätigen eines Tasters oder Schalters benötigt wird. Das Kraftmessgerät wird mit einer externen Messzelle geliefert. Je nach Modell kann das Kraftmessgerät bis zu 10000 N messen. Es stehen weiterhin Modelle für 1000N, 2500N und 5000N zur Verfügung. In die Messzellen können verschiedene Ösen oder Haken mit M10 oder M12- Gewinde adaptiert werden. Es können aber eigene Vorrichtungen mit diesem Gewinde an die Messzelle montiert werden.
Das Kraftmessgerät ist mit einer USB Schnittstelle ausgestattet. Diese Schnittstelle ermöglicht es die Messdaten in die PC Software einzulesen. So ist es möglich Messprotokolle zu erstelle und diese zu speichern und zu exportieren. Das Kraftmessgerät besitzt ein Grafik-LCD, dass die Messwerte numerisch und auch grafisch darstellt. Weiterhin ist das Kraftmessgerät nach IP54 geschützt und ist damit auch in rauen Industrieumgebungen verwendbar. Ebenso können aber auch Zug und Druckversuche im Freien bei schlechten Wetterbedingungen problemlos durchgeführt werden.
Zu dem Kraftmessgerät stehen verschiedene Kraft-Teststände zur Adaption bereit. Der interne Messwertspeicher und die im Lieferumfang enthaltenen Haken, Verlängerungen u. Spitzen runden die Leistungsfähigkeit dieses Kraftmessgerätes ab. Vertrauen auch Sie bei der Messung von Kräften auf bewährte Industriequalität. Eine Besonderheit bei dem PCE-DFG N Kraftmessgerät ist, dass die Messzellen unter den Modellen wechselbar sind. Durch Eingabe der Empfindlichkeit in mV/V können so alle Messzellen mit nur einem Handgerät verwendet werden.

- USB Schnittstelle- Grafik Display- Schnelle Ansprechzeit- PC Software- Speicher für 100 Messungen- Messzellen einfach wechselbar
Technische Daten
Messbereich: 0 ... 2500 N
Auflösung: 1N
Genauigkeit: ±0,1 % vom Messbereich
Messeinheiten: N, kg, lb, KPa
Display: 2,8" TFT Grafikdisplay
Alarmmodi: Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten
Abtastrate: 6 ... 1600 Hz
Speicher: 100 Messungen
Spannungsversorgung: NiMh Akku, 6 V / 1600 mAh
Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden
Netzteil / Ladeadapter: 12 V / 1 A
Ausgänge: Schnittstelle: USB
Schaltausgang: 12 V / 50 mA
Schutzklasse: IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen: -10 ... 50 °C, 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Montagegewinde Messzelle:
bis 1000 N: M10
2500 ... 10000 N: M12
Abmessungen 200 x 97 x 42 mm
Gewicht 540 g


Lieferumfang1 x Kraftmesser PCE-DFG N 2.5K
1 x Kraftmesszelle
2 x Ringschraube
1 x USB Kabel
1 x Ladegerät
1 x PC Software
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Wägezelle, gewichtssensor, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,82*
€ 978,83*
Lager 413
Frei Haus
ab € 907,07*
€ 978,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,10*
€ 979,85*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,85*
€ 1.164,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,23*
€ 1.158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,50*
€ 1.110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,82*
€ 1.093,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,07*
€ 1.079,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 865,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.159,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5K
ab € 884,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.121,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5
ab € 652,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.128,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 200
ab € 654,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.118,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 20
ab € 655,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 436,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10
ab € 657,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 666,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 603,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 422,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.492,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.