Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Kraftmessgerät
>
Artikel
Dynamometer PCE-FM 500N von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-FM 500N
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-FM 500N
EAN/GTIN:
4250348718419
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Dynamometer PCE-FM 500N
Das Kraftmessgerät PCE-FM 500N ist ein Mikroprozessor gesteuerter Kraftmesser mit schneller und genauer Ablesung von Zug- und Druckkräften in N, Kg und lb. Die Anzeige vom Kraftmessgerät ist durch die großen Ziffern gut ablesbar. Das Kraftmessgerät ist mit einer internen Kraftmesszelle für Zug- und Druckversuche ausgestattet. Die Kraftmesszelle vom Kraftmessgerät PCE-FM 500N ist mit einerm M6 Gewindekopf versehen. Somit kann das Kraftmessgerät auch in andere Halterungen, Versuchsanlagen und Testständen ein- und angeschraubt werden. Das Kraftmessgerät wird mit einem internen Akku bzw. dem externen Netzteil betrieben.
- verschieden geformte Messadapter
- inkl. Auswertesoftware
- Vorrichtung zur Befestigung auf Testständen
- Spitzenwertmessung
- Stromversorgung über Ladeadapter
- Lieferung mit Verlängerungsstab
- Auswertung über USB-Schnittstelle
- schnelle Messwertanzeige
Technische Daten
Messbereich: 0 ... 500N
Auflösung: 0,1 N
Druckkalibrierung: 1 Mpa
Kraftmesszelle: integrierte Kraftmesszelle mit M6 Anschluss
Messbereich: 1 ... 100 % der Vollskala
Messgenauigkeit: ± 0,5 %
Einheiten: N, kg, lb
Display: LCD
Spannungsversorgung: Interner Akku, Netzteil 12 V / 1 A
Betriebstemperatur: +10 ... +30 °C
relative Feuchte: 15 ... 80 % relative Feuchte
Gewicht: 1 kg
Arbeitsbedingungen
Gerät darf sich nicht in der Nähe von Vibrationsquellen oder korrosiven Stoffen
Lieferumfang
1 x Dynamometer PCE-FM 500N
1 x Software
1 x USB-Kabel
1 x Flachkopfadapter
1 x Hakenadapter
1 x Kugelkopfadapter
1 x Meißelkopfadapter
1 x Kerbkopfadapter
1 x Adapter für Verlängerungsstab
1 x Verlängerungsstab (65 mm)
1 x Ladeadapter
1 x Gerätekoffer
1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Kraftmessgeräte
,
Kraftmesser
,
Zugkraftmessgeräte
,
Zugkraftmesser
,
Druckkraftmessgeräte
,
Druckkraftmesser
,
Kraft Messgeräte
,
PCE
,
Kraft
,
Kräftemessgerät
,
Kräftemesser
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 308,12*
€ 365,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 317,64*
€ 365,52*
Lager 3EH3T
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 315,88*
€ 365,54*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,25*
€ 366,19*
Lager 413
Frei Haus
ab € 332,87*
€ 385,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,87*
€ 396,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftaufnehmer PCE-FM 50N für Zugkraft / Druckkraft / USB Schnittstelle von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-FM 50N
€ 375,82*
Ähnlich
Kraftmessgerät PCE-FM, für Zug- und Druckspannung, bis 500 N, ISO
k.A.
307289
€ 530,74*
Ähnlich
Kraftmessgerät PCE-PST 1 X für Schältests von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PST 1 X
€ 2.862,86*
Ähnlich
Material-Prüfstand PCE-HTS 50 Horizontaler Prüfstand mit einem Kraftbereich bis 500 N
PCE Instruments
PCE-HTS 50
€ 1.312,76*
Ähnlich
Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Motorisierter Zug-Druck-Prüfstand mit 500 N
PCE Instruments
PCE-VTS 50
€ 1.438,21*
Ähnlich
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-PFG 200
PCE Instruments
PCE-PFG 200
€ 458,13*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 100 Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 100
€ 461,91*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 20 Härteprüfgerät
PCE Instruments
PCE-PFG 20
€ 461,01*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 2K Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
€ 891,89*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 50 Dynamometer Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 50
€ 451,21*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PFG 500 Kraftmessgerät Werksstandard (ohne Zertifikat)
PCE Instruments
PCE-PFG 500
€ 466,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.