Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhaube PCE-HM 5000 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Heizhaube PCE-HM 5000
PCE Instruments Heizhaube PCE-HM 5000
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HM 5000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HM 5000
EAN/GTIN:
     4250348711847
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Gehäuseheizhauben
Heizhaube PCE-HM 5000
Die Heizhaube PCE-HM 5000 findet dort Anwendung, wo Proben oder Flüssigkeiten im Labor schnell erhitzt werden müssen. Der Kolben kann dabei ein Volumen von bis zu 5 Litern haben und wird zur Erhitzung in das gehäkelte Netz der Heizhaube gesetzt. Hier wird er von den Heizelementen mit einer Leistung von 800 W erhitzt, wobei die Temperatur mit Hilfe des Drehschalters an der Heizhaube stufenlos auf bis zu 450 °C eingestellt werden kann.

Artikeldetails:

Rundkolbenvolumen: bis 5.000 ml
Versorgungsspannung: 220 V
Maximale Betriebstemperatur: 0 °C bis +450 °C
Leistung: 350 W
Arbeitszeit: kontinuierlich
Abmessungen: Ø 350 mm × 250 mm
Gewicht: ca. 8 kg
Lieferumfang: 1x Heizhaube PCE-HM 5000, 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Heizhaube, Multiheizhaube, Rührheizhaube, Standardheizhaube, pce instruments heizhaube, heizhaube, Temperatur-Heishaube, PCE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 224,84*
€ 259,67*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 259,70*
Lager 413
Frei Haus
ab € 243,71*
€ 281,70*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 430,13*
€ 494,59*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HM 1000
ab € 137,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.