Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Betonhärteprüfer PCE-HT 224E mit OLED von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Mechanischer Betonhärteprüfer PCE-HT 224E
PCE Instruments Mechanischer Betonhärteprüfer PCE-HT 224E
PCE Instruments Mechanischer Betonhärteprüfer PCE-HT 224E Display
PCE Instruments Mechanischer Betonhärteprüfer PCE-HT 224E Sensor
PCE Instruments Mechanischer Betonhärteprüfer PCE-HT 224E Entrieglung
PCE Instruments Mechanischer Betonhärteprüfer PCE-HT 224E USB
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HT 224E
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT 224E
EAN/GTIN:
     4250348721402
Suchbegriffe:
Betonprüfhammer
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Betonprüfhammer PCE-HT 224E mit Digitalanzeige
Der Betonprüfhammer ist ein Messwerkzeug zur Prüfung der Festigkeit von Beton. Die Messung des Betonprüfhammers erfolgt nach dem Schmidt Prinzip. Nach diesem Messverfahren kann mit dem Betonprüfhammer die Güte von Beton gemessen werden. Somit findet der Betonprüfhammer seine wesentliche Anwendung im Bau- und im Konstruktionsbereich. Die verbaute Mechanik beim Betonprüfhammer sorgt immer für die gleiche Schlagenergie von 2,207 Nm. Neben der Prüfung von Beton kann der Betonprüfhammer auch gemessene Daten abspeichern. Die abgespeicherten Messdaten können nach einem Messablauf von dem Betonprüfhammer an einen PC übertragen werden. Hierzu steht die Mini-USB Schnittstelle beim Betonprüfhammer zur Verfügung. Das Auswerten der Messungen vom Betonprüfhammer erfolgt mit der mitgelieferten PC Software.

- OLED zum Ablesen der Messwerte- USB Schnittstelle zur Anbindung an einen PC- Messbereich 10 ... 100 N/mm²- Messung der Härte von Beton- Datenspeicher für spätere Analysen- wiederaufladbarer Akku für den mobilen Einsatz

Technische Daten

Messbereich: 10 ... 100 N/mm²
Genauigkeit: ±0,1 R
Display: OLED
Nominale kinetische Energie: 2,207 Nm, 0,225 kgm
Schnittstelle: Bluetooth, Mikro-USB
Speicher: 1000 Dateneinheiten mit jeweils 256 Messungen
Betriebsbedingungen: - 40 ... 60 °C
Spannungsversorgung: 3,7 V Li-ion Akku
Spannungsversorgung (Netzteil)
Primär: 100 ... 240 VAC, 50 / 60 Hz
Sekundär: 5 VDC, 1 A
Abmessungen: 280 x 75 x 60 mm
Gewicht: ca. 1,2 kg


Lieferumfang
1 x Betonprüfhammer PCE-HT 224E
1 x Mini-USB Kabel
1 x Schmirgelstein
1 x Software-CD
1 x Ladegerät
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfgerät, betonprüfhammer, Betonhammer, Betonprüfer, Hammer nach Schmidt, Betonhärte, Prüfhammer, Betongüte, Betonfestigkeit, Schmidthammer, Schmidtprüfhammer, Wickelhärte, PCE, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenprüfer, Oberfläche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,01*
€ 693,69*
Lager 413
Frei Haus
ab € 675,50*
€ 763,51*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,51*
€ 908,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,29*
€ 888,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,27*
€ 846,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,02*
€ 828,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,50*
€ 803,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
ab € 1.068,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 855,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 705,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-900
ab € 648,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.