Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer PCE-MSR 150 mit einer Rührstelle von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Magnetrührer PCE-MSR 150 mit einer Rührstelle
PCE Instruments Magnetrührer PCE-MSR 150 mit einer Rührstelle
PCE Instruments Magnetrührer PCE-MSR 150 Display
PCE Instruments Magnetrührer PCE-MSR 150 Anwendung
PCE Instruments Magnetrührer PCE-MSR 150 Anwendung2
PCE Instruments Magnetrührer PCE-MSR 150 Anwendung 2
PCE Instruments Magnetrührer PCE-MSR 150 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MSR 150
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MSR 150
EAN/GTIN:
     4250348717795
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Laborrührer PCE-MSR 150
Der Magnetrührer PCE-MSR 150 eignet sich für Volumen bis 10 Litern. Der Magnetrührer besitzt einen einstellbaren Drehzahlbereich von 200 ... 2200 U/min. Die Drehzahl kann schrittweise in 10 U/min verändert werden. Neben der Dauerhaften Rührfunktion besitzt der Magnetrührer PCE-MSR 150 eine Timerfunktion. Diese Funktion ermöglicht es wässrige Medien in einem zu voreingestellten Zeitraum zu rühren. Die Rührplatte ist aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine Fläche von ca. 115 mm. Der Magnetrührer wird über ein externes Steckernetzteil versorgt. Die Bedienung vom Magnetrührer erfolgt über simple Tasten. Neben der kontinuierlichen Rührfunktion ist der Magnetrührer mit einer Impulsfunktion ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es eine Flüssigkeit in definierten Perioden zu rühren. Weiterhin verhindert ein Sanftanlauf, dass das Rührmedium stark spritzt.

- einfache Bedienung- leiser und verschleißfreier Antrieb
- automatische Beendigung des Rührvorgangs
- Rührfeld nach Schutzklasse IP43 geschützt
- einzelne, freistehende Rührstelle
- variabel einstellbar 200 ... 2200 Umin-1
- Timerfunktion
- Impulsfunktion

Technische Daten

Antrieb der Rührstellen Motorisch
Max. Rührmenge: 10 l
Einstellbare Geschwindigkeit: 200 ... 2200 Umin-1
Genauigkeit Geschwindigkeit: ±20 Umin-1
Timerbereich: 1 ... 999 Minuten Unendlich
Empfohlene Länge des Rührstabes: 25 ... 60 mm
Material Rührplatte: Edelstahl
Heizbereich: Raumtemperatur .... 230 °C
Auflösung / Einstellbereich Heiztemperatur: 1 °C
Rührfeld: Ø115 mm
Schutzklasse: IP43
Betriebsbedingungen: 5 .... 40 °C, max. 80 % r.F.
Spannungsversorgung: Netzteil 24 V / 1,5 A DC
Leistungsaufnahme: 5,5 W
Abmessungen: 156 x 248 x 77 mm
Gewicht: ca. 1,4 kg


Lieferumfang
1 x Laborrührer PCE-MSR 150
1 x Magnetrührfisch PTFE beschichtet 25 x 8 mm
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Magnet-Rührer, PCE, Labor, Laborrührer, Laborrührgerät, Magnetrührgerät, PCE Instruments
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RVI 8
ab € 1.614,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSR 450
ab € 225,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.