Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage PCE-PB 200N mit externem Display bis 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 200N
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 200N
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 200N Display
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 200N Anwendung
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 200N Anwendung-2
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 200N Anwendung-3
PCE Instruments Paketwaage PCE-PB 200N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PB 200N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PB 200N
EAN/GTIN:
     4250348723154
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Die Paketwaage mit einem maximalen Wägebereich bis 200 kg und einer Wiegefläche von 350 x 390 mm ist das ideale Messmittel, um das Gewicht von Paketen oder auch den Inhalt von Propangasflaschen zu bestimmen. Mit einer Genauigkeit von ±0,3 kg ist die Paketwaage ein präzises Messmittel. Weiterhin kann die Paketwaage bei der Dosierung von Farben verwendet werden. Dies macht die Paketwaage zu einem universell einsetzbaren Prüfgerät in Produktion, Lager und Logistik.

Technische Daten

Wägebereich: 200 kg
Auflösung: 0,1 kg
Genauigkeit: ±0,3 kg
Mindestlast: 0,3 kg

Weitere Spezifikationen
Einheiten: kg, lb, oz/lb
Anzeige bei Messbereichsüberschreitung: "0_Ld"
Anzeige bei zu geringer Spannung: "LO"
Betriebsbedingungen: 5 ... 35 °C, <85 % r.F., nicht kondensierend
Spannungsversorgung Batterie: 4 x 1,5 V AA Batterie

Spannungsversorgung
Netzteil:
Primär: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 0,3 A
Sekundär: 6 VDC, 1 A
Abmessungen Plattform: 350 x 390 x 40 mm
Abmessungen Display: 180 x 88 x 33 mm
Gewicht: ca. 3 kg

Lieferumfang
1 x Paketwaage PCE-PB 200N
4 x 1,5 V AA Batterie
1 x 6 V DC / 1 A Netzteil
1 x Wandmontagehalterung
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, pce instruments zählwaage, zählwaage, Dosierwaagen, Rezepturwaagen, Waagen, PCE, Bockwaage, Plattform, Pultwaage, Stückzählwaage, Systemwaage, Tischwaage, Versandwaage, Füllstandswaage, Gefäßwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 79,25*
€ 99,63*
Lager 413
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 99,65*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.070,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 310,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 432,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 113,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSH 6000
ab € 198,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.069,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 670,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PB 75N
ab € 76,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PP 20
ab € 43,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.