Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtemesser PCE-W3 für Altpapier von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feuchtemesser PCE-W3 für Altpapier
PCE Instruments Feuchtemesser PCE-W3 für Altpapier
Artikel-Nr.:
     413-PCE-W3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-W3
EAN/GTIN:
     4250348702661
Suchbegriffe:
Altpapier-Feuchtemesser
Papierfeuchtemesser PCE-W3
Dieses Altpapier-Feuchtemessgerät ist für den professionellen Einsatz in der Eingangskontrolle von Altpapier-Ballen oder loser Schüttung (Sammelware) vorgesehen. Das Messgerät ermittelt die absolute Feuchtigkeit von Altpapier. Somit können Sie bei Anlieferung an der Sammelstelle oder der Papierfabrik sehr schnell den genauen Feuchtigkeitsgehalt feststellen und auch entsprechend abrechnen oder reklamieren. Sie müssen also nicht in überhöhtem Maße mitgeliefertes Wasser bezahlen. Ein weiterer Vorteil liegt in der praxisgerechten einfachen Handhabung, den geringen Abmessungen und der sehr robusten Einstechsonde.

Artikeldetails:

Bereich: 6 ... 30 % absolute Papierfeuchte
Auflösung: 0,1 %
Genauigkeit: ±10 % vom Messwert
Elektrodenlänge: 85 mm
Anzeige: LCD
Versorgung: 9 V Batterie
Abmessung: 165 x 80 x 33 mm
Lieferumfang: Feuchtemesser PCE-W3, Einstechelektrode mit Messkabel, Batterie, Schutzkappe, Koffer und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Papierfeuchtemesser, Papierfeuchtemessgeräte, Altpapier, Altpapierfeuchtemesser, Altpapierfeuchtemessgeräte, Feuchtemessgeräte, PCE, Papier, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Materialfeuchtemesser, Material, Materialfuchtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,26*
€ 772,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,49*
€ 746,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,39*
€ 684,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,87*
€ 666,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MMK 1
ab € 437,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 269,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 210,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
ab € 864,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 263,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 897,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-555
ab € 82,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.