Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsgerät
>
Artikel
Combi PP KUB 10 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
414-079012
Hersteller:
Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
079012
EAN/GTIN:
4250419500295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Produktbeschreibung:
Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für PP-Bänder mit 10 mm Breite. Die Bedienung des Gerätes mittels eines Hebels gewährleistet ein unübertroffenes rationelles Arbeiten.
Artikelmerkmale:
Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
sehr robuste Bauweise, einfachste Handhabung und damit beste Wirtschaftlichkeit
hohes Spannvermögen
zuverlässiger Krimpverschluss mit Verschlusshülse
spannungs- und damit spleissfreies Abschneiden des Bandes
hohe Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
... >
Lager 414
>
Umreifungsgeräte
>
Umreifung mit PP-Band
Weitere Suchbegriffe:
einhebel verschlussgerät
,
Umreifung
,
Kunststoffbandumreifung
,
PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 417,16*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 352,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 417,16*
€ 496,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 410,33*
€ 488,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 383,98*
€ 456,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 374,47*
€ 445,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 352,08*
€ 418,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CoMag PP MKUC 13 mm - Magazin-Umreifungsgerät für PP-Bänder
Greiner Verpackungsgeräte
079051
€ 629,85*
Zubehör
CoMag PP MKUD 16 mm - Magazin-Umreifungsgerät für PP-Bänder
Greiner Verpackungsgeräte
079052
€ 667,58*
Zubehör
Combi PP KUC 13 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder
Greiner Verpackungsgeräte
079161
€ 415,84*
Zubehör
Combi PP KUD 16 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder
Greiner Verpackungsgeräte
079162
€ 418,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.