Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Textil-Umreifungsband
>
Artikel
Textil-Kraftband Polyester 16 mm, 850m, weiß
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
414-190003
Hersteller:
Sander
Herst.-Nr.:
190003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Produktbeschreibung:
Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 16mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher und einfach in der Anwendung und aufgrund seiner Schmiegsamkeit paßt es sich optimal dem Transportgut an.
Artikelmerkmale:
Qualitätsprodukt "MADE IN WESTEN EUROPE"
Dimension 16mm
Mindest - Reißfestigkeit ca. 3850N
VPE: 2 Rolle à 850m mit Kern 76/140
... >
Lager 414
>
Umreifungsbänder
>
Umreifungsbänder Komposit / Textil
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
Textil-Umreifungsband
,
Textilumreifungsband
,
Umreifungsbänder Textil
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
polyesterband 16 mm rolle a 850 m
,
kunststoff umreifungsband
,
textilumreifungsband 16 mm
,
Umreifung
,
Kunststoffbandumreifung
,
Kompositband-Umreifung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandschnalle verzinkt 16mm / 3,5mm Drahtstärke
Toolco
041001
ab € 38,54*
Zubehör
CoMag WG MKUD 16 mm - Magazin-Umreifungsgerät für Textilbänder
Greiner Verpackungsgeräte
079086
ab € 591,14*
Zubehör
Combi WG KUD 16 mm - Umreifungsgerät für Textilbänder
Greiner Verpackungsgeräte
079082
ab € 353,94*
Zubehör
ManuCord MRC - Handspanner für Textil- und Kompositbänder bis 25 mm
Greiner Verpackungsgeräte
079091
ab € 214,55*
Zubehör
Umreifungsset ManuCord MRC mit Zubehör für Rundumreifung 13/16 mm
Greiner Verpackungsgeräte
479091
ab € 266,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen