Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 6 AD54,5 Wellschlauch sw 48,0x54,5mm 10233202048


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0001186
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233202048
EAN/GTIN:
     4025113105493
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff Wellschlauch aus Polyamid (PA 6), Typ ROHRflex-PA 6 luft- und flüssigkeitsdicht, öl- (bis 80°C) und benzinbeständig VDE - geprüft nach EN 50086, UR - geprüft, Schutzart IP 68 nach EN 60529. Farbe: grau und schwarz schwarz Nennweite: AD 54,5 Innen-Ø: 48,0 mm Aussen-Ø: 54,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 9,91*
€ 11,57*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,9283*
€ 11,5883*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,07915*
€ 11,74915*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 11,1225*
€ 12,9125*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 13,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 11,74915*
€ 13,98149
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,07915*
€ 11,99419
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 293,72875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055263
ab € 7,041*
Zubehör
Flexa
15020055063
ab € 7,031*
Zubehör
Flexa
15109054063
ab € 16,75*
Zubehör
Flexa
15109054263
ab € 16,873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.