Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SPIRAL 6x0,14/300 sw 300-1200mm PUR geschirmt 73220222


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0002248
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220222
EAN/GTIN:
     4044773327427
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 6X0,14/300, Spiralkabel, 6X0.14, 300mm - 1200mm, Ader-Farbcode: DIN 47100, PUR, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Für gelegentlich bewegten Einsatz,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Auch für Handhabungs-, Messgeräte und Transportanlagen einsetzbar , Nutzen: Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung ,Kompakte Bauweise für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch widerstandsfähige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten,Hochflexibler Leitungsaufbau ermöglicht Auszug der Leitung auf das 4-fache,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 31,45*
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,31*
€ 31,57*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,53*
€ 34,53*
1
€ 6,90*
ab € 27,68*
€ 36,85*
1
€ 6,90*
ab € 29,09*
€ 38,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 157,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,58*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.