Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AV7860-0CH30-0AA0 6AV78600CH300AA0 SPS-Anschlussleitung Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1039H-94092064581524
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78600CH300AA0
EAN/GTIN:
     4042948484371
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Siemens 6AV7860-0CH30-0AA0 6AV78600CH300AA0 SPS-Anschlussleitung Länge 3m

SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung Industrial Grade USB 3m Zubehör für SIMATIC HMI

  • Kategorie: SPS-Anschlussleitung
  • Typ: 6AV7860-0CH30-0AA0
  • Herst.-Teilenr.: 6AV78600CH300AA0
  • Schutzart: IP40
  • Inhalt: 1 St.
  • Produkt-Art: SPS-Anschlussleitung
  • Serie: Siemens-HMI
  • Hersteller-Nr.: 6AV78600CH300AA0
  • EAN: 4042948484371
  • Leitungslänge: 3 m

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 3 meter, usb anschlusskabel, siemens usb kabel, 4042948484371, Siemens, 6AV78600CH300AA0, 6AV7860-0CH30-0AA0, Parallel-Kabel, Computerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.