Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Buchseneinsatz H-BS 6 BS 10171000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0004272
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10171000
EAN/GTIN:
     4044773054873
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BS 6 BS DR, Einsatz mit Schraubanschluss Buchse, Anzahl der Kontakte: 6+PE, Baugröße: 16B, 500 V AC rms / DC nach IEC, 35 A nach IEC, Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6mm², Kontakte inklusive, Polycarbonat, Anwendungsgebiete: Maschinenbau,Anlagenbau,Bahnanwendungen / Fahrzeugbau,Antriebstechnik, Nutzen: Schraubanschluss bis 6mm² Leiterquerschnitt,Hohe Belastbarkeit für Stromstärken bis 35A,Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2 Anforderungssatz R22 und R23 Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.