Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Q18LWK1R-RT Leuchtwahltaste 2 Stellungen rot 040351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0005937
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     040351
EAN/GTIN:
     4015080403517
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, inkl. Verdrehschutz VS, ohne Leuchtmittel, mit Sockel W2x4,6d, max. 30 V, 1 W, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: rot, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 18 x 18 mm, Schutzart: IP65
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 14,83*
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,68*
€ 15,14*
5
€ 5,46*
ab € 13,196*
€ 17,036*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 17,70*
5
Frei Haus
ab € 13,852*
€ 17,742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.