Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF SB4-OR-4CP Sicherheits-Schaltgerät 18 SB4-OR-4CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0008491
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     180323
EAN/GTIN:
     4050143015375
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Performance Level (PL): PL e, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC, ± 20 %, Kanalzahl: 4, Sicherheitsausgang: 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte, Signalausgang: Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands der OSSDs, Anschluss: Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2 mm2, Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,19*
€ 730,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 682,67*
€ 735,79*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 687,10*
€ 736,93*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 684,42*
€ 738,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 689,83*
€ 755,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,91*
€ 879,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,13*
€ 878,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,54*
€ 862,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,19*
€ 843,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,42*
€ 814,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.