| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0009314 Herst.-Nr.: 774438 EAN/GTIN: 4046548011265 |
| |
|
| | |
| PNOZ X - Überwachung von Zweihandbedienung P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c Bestellnummer: 774438 Typ: P2HZ X1 Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III C Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: 2 Versorgungsspannung [V]: 230 Art der Versorgungsspannung: AC Max. Strom bei DC1: 5,0 A Abmessung Breite: 45,0 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: BG , UL/cUL , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, pilz sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,68* | € 406,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 371,23* | € 406,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,12* | € 410,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 356,74* | € 410,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 373,62* | € 411,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|