Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ETHERLINE ROBUST Cat.7 FLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0010397
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170453
EAN/GTIN:
     4044777124381
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.7, S/FTP, TPE, Halogenfrei, schwarz, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet,Varianten „PN“ sind für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B) geeignet,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung,Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801,Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Nutzen: Geringe Rauchdichte im Brandfall (nach DIN EN IEC 61034-2),Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln,Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP),Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 600 MHz (Cat7),Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (zB Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (zB Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle),Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,59*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,33128*
€ 3,61128*
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 6,30*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,61128*
€ 4,29742
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,30128*
€ 3,92852
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21128*
€ 3,82142
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11128*
€ 3,70242
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,94128*
€ 3,50012
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33128*
€ 2,77422
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.