Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Funk-Wandsender
>
Artikel
Somfy 1811218 Funkwandsender Smoove Origin IN RTS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0012407
Hersteller:
Somfy
Herst.-Nr.:
1811218
EAN/GTIN:
3660849545000
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funk-wandsender somfy
Smoove Origin IN RTS 1-Kanal Funkwandsender, zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe/ Funkempfänger. Bedienung über Drucktasten. - Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme - Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen - Einzel- oder Gruppenbedienung möglich - AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise - my-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise - Programmiertaste auf der Rückseite des Moduls - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich - Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme Betriebsspannung: 3 V Batterietyp: CR2032 Betriebstemperatur: 0 bis 60 GradC Umgebung: trockene Wohnräume Schutzart: IP 30 Funkfrequenz: 433,42 MHz Maße (B x H x T): 50 x 50 x 10 mm
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Garagentor- / Motoren - Steuerungen
Weitere Suchbegriffe:
funk wandsender
,
funktaster 1-kanal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen