Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1x 0,75 schwarz 100m UL/CSA Style 10269/1063 4150201/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0013560
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150201/100
EAN/GTIN:
     4044774726472
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
UL-CSA-H05V2-K Style 1015 AWG 20= 0,75 qmm Farbe: schwarz Cu-Zahl (Kg/%m): 0,72 Außendurchmesser ca.: 2,5 Gewicht (Kg/%m): 1,2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,26715*
€ 0,36715*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,2774*
€ 0,3774*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,54*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,97*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 126,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,36715*
€ 0,43691
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,33715*
€ 0,40121
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,32715*
€ 0,38931
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,26715*
€ 0,31791
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 36,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.