| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0014237 Herst.-Nr.: G424096 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halogenfreie Kabel mit Isolations- und Funktionserhalt NHXH FE 180 E90 >Anwendung: Sicherheitskabel werden überall dort eingsetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfüllt werden müssen, wie z.B. in Flughäfen, Krankenhäusern und Schulen. In Innenräumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und Wasser verlegen. Die durch Brand entstehende Qualmbildung, die die Fluchtwege unauffindbar macht und die Entwicklung toxischer Gase hervorruft, wird verhindert. Isolationserhalt von mindestens 180 Min. und Funktionserhalt von mindestens 90 Min. Sicherheit über 90 Min. garantiert die Funktionsfähigkeit bei Wasserdruckerhöhungsanlagen zur Löschwasserversorgung, Lüftungsanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Feuerwehraufzügen usw. >Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, rund eindrähtig oder mehrdrähtig > 50 mm2 sind verdichtet Glimmerband Aderisolation: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 23 Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 Gemeinsame Aderumhüllung: Glasseidenbänder oder extrudierte Füllmischung, Folienbewicklung Außenmantel: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 24 Mantelfarbe: orange >Technische Daten: Nennspannung: 06/1 kV Prüfspannung: 4000 V Temperaturbereich: +5°C - +50°C (beim Verlegen) -30°C - +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +90°C (max.) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser (fest verlegt) >Prüfungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804, Prüfart C (=IEC 332-3) Isolationserhalt: nach VDE 0472 T. 814 und IEC 331 Funktionserhalt: nach VDE 0472 T. 804 und IEC 332-3 Korrosivität der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdichte: nach VDE 0472 T. 816, Prüfart C (=IEC 1034-1) |
| | |
| | | |
| |