Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
HSLH-JZ 12G0,75 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0014269
Hersteller:
XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
40035006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrig HSLH-JZ Anwendung: Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung). Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: Spezialmischung halogenfrei Aderkennzeichnung: VDE 0293 G = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter X = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: Spezialmischung halogenfrei Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: + 5 °C + 50 °C (bewegt) -20 °C + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Prüfungen: Brennverhalten: nach VDE 0482 Teil 265-1 (IEC 332/3 Prüfart C) Verhalten im Brandfall: nach VDE 0482 Teil 267-2-3 Halogenfreiheit: nach VDE 0475 Teil 815 Produktvorteile: robust - äußerst flexibel - flammwidrig und selbstverlöschend - asbestfrei - bleifrei - silikonfrei (LBS frei) - hydrolosebeständig - vollständig recyclebar HSLH-JZ Aderzahl x Querschnitt qmm: 12 G 0,75 Außendurchmesser ca.: 10,3 Cu-Zahl (Kg/%m): 8,60 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 19,0
... >
Leitungen
>
Halogenfreie Kabel und Leitungen
>
Steuerleitung halogenfrei
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79202*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,20202*
€ 2,6204
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,17202*
€ 2,5847
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,08202*
€ 2,4776
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,01202*
€ 2,3943
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,79202*
€ 2,1325
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen